{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215705 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197410559 | |
Številka proizvajalca | 215705 25/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
190,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |