{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | ALUMINIJ | |
Zvrst | HUM310 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,15 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215104 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103071 | |
Številka proizvajalca | 215104 ALU |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
XNEX 080608 ALU
po ponudbi
Na zalogi
3.285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 |
Radij rezila | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HUM310 | HU7710 |
Tip | ALUMINIJ | ALUMINIJ |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |