GARANT Softcut HSI ozka delitev 40/3 mm

Št. art.: 214857 40/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 1205..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214857 40/3
EAN/GTIN 4045197608819
Številka proizvajalca 214857 40/3

Opis

Izvedba:

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Pri ae > 0,5×D ap max zmanjšajte na 6 mm.
Za natančne 90° kote izberite ap = 8 mm.
Da je mogoče uporabiti vsa 4 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Softcut HSI ozka delitev  40/3 mm

GARANT Softcut HSI ozka delitev 40/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm 16 mm 16 mm
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da da da
primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 1205.. AP.. 1805.. ZDHT 1505
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico