{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.T 120504 PDER | |
Serija | Softcut® | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 3 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 9 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 65 mm | |
minimalni ⌀ D | 53,9 mm | |
maksimalni ⌀ D1 | 85 mm | |
dosegljiva dolžina posnetja l | 22 mm | |
dosegljiva višina posnetja h | 15 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 214851 53,9 | |
EAN/GTIN | 4062406359706 | |
Številka proizvajalca | 214851 53,9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |