{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Nastavljiva rezila | 2 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BG.. 15L5.. | |
Vpenjalni čep | 219893 | |
Vijak za justiranje | 219892 | |
Pritezni vijak za pritezne čepe | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214515 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197610713 | |
Številka proizvajalca | 214515 125/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC 125/8 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
883,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
745,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 | 125 | 125 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |