Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/5mm

Št. art.: 214515 80/5
Popust
780,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
Nastavljiva rezila 1
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BG.. 15L5..
Vpenjalni čep 219893
Vijak za justiranje 219892
Pritezni vijak za pritezne čepe 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214515 80/5
EAN/GTIN 4045197610690
Številka proizvajalca 214515 80/5

Opis

Izvedba:

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za natančne 90° kote. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/5mm

Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/5mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
780,00 €
655,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
536,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 5 5
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm 27 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm 50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BG.. 15L5.. ZDHT 1505
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 80 mm 80 mm
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico