BGHX 15L5 PCTR INOX

Št. art.: 214545 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,94 € / kos
  • od 10 kos
    17,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BGHX 15L5 PCTR
Tip INOX
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214545 INOX
EAN/GTIN 4045197649478
Številka proizvajalca 214545 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušena obračalna ploščica iz karbidne trdine za visoke kakovosti površine pri plani obdelavi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 1 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.