BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Tip: GG

Št. art.: 214547 GG
Popust
20,94 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,64 € 20,94 € / kos
  • od 10 kos
    14,70 € 17,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice BGHX 15L5 PCTR
Tip GG
Zvrst HB9710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214547 GG
EAN/GTIN 4045197762108
Številka proizvajalca 214547 GG

Tabela aplikacije

GG(G)
K
220
suho
 

Opis

Uporaba:

Za površine z globino hrapavosti pod Rz 3 µm. Le za suho obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 1 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.