Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje 40/3 mm

Št. art.: 214200 40/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 3
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 53 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214200 40/3
EAN/GTIN 4045197702326
Številka proizvajalca 214200 40/3

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico