Rezkar za plano rezkanje 43° Octo 50/6 mm

Št. art.: 213300 50/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 6
  • Nastavni kot κ: 43
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 50 mm
    Število rezil Z 6
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 43 stopinj
    Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 59 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica OF.. 050405
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Nastavitveni kot κ 43 stopinj
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213300 50/6
    EAN/GTIN 4045197131010
    Številka proizvajalca 213300 50/6

    Opis

    Izvedba:

    43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

    Uporaba:

    Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

    Opomba:

    Da je mogoče uporabiti vsa 8 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri.
    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 ... 1 × D.
    ap maks 2,2 mm: (Z = 8),
    ap maks 3,5 mm: (Z = 7).
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico