{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 43 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 109 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | OF.. 050405 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 43 stopinj | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213300 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197702036 | |
Številka proizvajalca | 213300 100/7 |