OFMT 050405 TN ALU

Št. art.: 213358 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,90 € / kos
  • od 10 kos
    15,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.359 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice OFMT 050405 TN
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HU7815
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213358 ALU
EAN/GTIN 4045197707468
Številka proizvajalca 213358 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1350
Al (kratki odrezki)
N
1150
Al > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico