Rezkar za velika podajanja Hi5 50/4 mm

Št. art.: 213110 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 4
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Hi5
    ⌀ rezila DC 50 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Delitev rezil neenakomeren
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 30,6 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 2,2 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica POMX 10T5..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213110 50/4
    EAN/GTIN 4045197718471
    Številka proizvajalca 213110 50/4

    Opis

    Opis:

    Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.
    Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.
    Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.
    Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico