Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini 52/8 mm

Št. art.: 213058 52/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 52 mm
Število rezil Z 8
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 46 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 0,45 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 44,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Nastavitveni kot κ 20 stopinj
Fz Helix 0,8
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213058 52/8
EAN/GTIN 4062406566760
Številka proizvajalca 213058 52/8

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico