Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini 16/2L mm

Št. art.: 213054 16/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Power Q
    ⌀ rezila DC 16 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala Cilindrično držalo
    Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Prevesna dolžina L1 50 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 26 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
    Kot rampe αmaks 2,39 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 8,4 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
    Nastavitveni kot κ 20 stopinj
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213054 16/2L
    EAN/GTIN 4062406566425
    Številka proizvajalca 213054 16/2L

    Opis

    Izvedba:

    Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

    Opomba:

    GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico