{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,85 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 80 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 23 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 4,29 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 070308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212900 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607102 | |
Številka proizvajalca | 212900 18/2 |