Rezalna obračalna ploščica XDLW 070308 SR, za HPC-rezkarje FeedKing, HB7525, Tip: ST1400

Št. art.: 212926 ST1400
Kopiraj
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,14 € / kos
  • od 10 kos
    12,62 € / kos
5.684 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 070308 SR
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Podajanje fz na zob 0,65 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212926 ST1400
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197581525
Kopiraj
Številka proizvajalca 212926 ST1400
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
180
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
160
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 
Zrak
primerno za / [m/min]
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico