Na voljo je alternativni izdelek:

XDLT 070308 TN INOX

Št. art.: 212937 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,24 € / kos
  • od 10 kos
    15,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.378 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 070308 TN
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Podajanje fz na zob 0,72 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212937 INOX
EAN/GTIN 4045197362339
Številka proizvajalca 212937 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks