Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 20/3 mm

Št. art.: 212804 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Power Q
    ⌀ rezila DC 20 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z navojem
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 12 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 28 mm
    Vpenjalni navoj M M10
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 32 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,3 mm
    Kot rampe αmaks 2,26 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 10,13 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XOM.060310
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212804 20/3
    EAN/GTIN 4045197939005
    Številka proizvajalca 212804 20/3

    Opis

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.
    Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico