{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 25 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 34 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,82 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 8,13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212804 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197956040 | |
Številka proizvajalca | 212804 18/2 |