{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Kopirno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
Dolžina 1 | 45 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219876 (30IP; 6,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212620 32 | |
EAN/GTIN | 4062406183844 | |
Številka proizvajalca | 212620 32 |