Kopirni rezkar 0° negativen 25 mm

Št. art.: 212105 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 15 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Celotna dolžina Lcelotna 107 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2 mm
Kot rampe αmaks 3,22 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,45 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Nastavitveni kot κ 15 – 30 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212105 25
EAN/GTIN 4045197192530
Številka proizvajalca 212105 25

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico