RDHW 1003 MOTN, HB7505, Tip: HART

Št. art.: 212245 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,56 € / kos
  • od 10 kos
    8,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
9.090 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHW 1003 MOTN
Tip HART
Zvrst HB7505
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212245 HART
EAN/GTIN 4045197302489
Številka proizvajalca 212245 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
Jeklo < 55 HRC
H
155
Jeklo < 60 HRC
H
140
Jeklo < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.