RDHW 1003 MOTN UNI

Št. art.: 212255 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,38 € / kos
  • od 10 kos
    8,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.515 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RDHW 1003 MOTN
    Tip UNI
    Zvrst HB7520
    Rezalni material HM
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212255 UNI
    EAN/GTIN 4045197302502
    Številka proizvajalca 212255 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico