{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Oblika držala | Držalo Weldon | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Notranje hlajenje | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 115 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 5,37 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212105 20 | |
EAN/GTIN | 4045197192516 | |
Številka proizvajalca | 212105 20 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |