{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 148 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 64,94 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212018 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406576677 | |
Številka proizvajalca | 212018 80/7 |