{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 9 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 188 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 4 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,57 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 84,94 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.1204M0T | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212018 100/9 | |
EAN/GTIN | 4062406576684 | |
Številka proizvajalca | 212018 100/9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano 100/9 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
601,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 | 15 – 27 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Dolžina rampe L za αmaks | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |