RPKT 1204MOT ST900

Št. art.: 212052 ST900
Popust
11,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,60 € 11,40 € / kos
  • od 10 kos
    5,50 € 9,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.707 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice RPKT 1204MOT
    Tip ST900
    Zvrst HB7525
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,35 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212052 ST900
    EAN/GTIN 4062406390365
    Številka proizvajalca 212052 ST900

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    360
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    290
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    200
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Okrogle obračalne ploščice so šestkratno indeksirane. Z upoštevanjem maksimalne globina reza pridobite šest enakovrednih rezil.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1,2 mm.
    Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 3 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico