Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano 32/3 mm

Št. art.: 212015 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z navojem
    Rezkarji za ploščice oblike okrogli
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 20 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 52 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
    Kot rampe αmaks 2,84 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 16,94 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica RPK.1204M0T
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212015 32/3
    EAN/GTIN 4062406576608
    Številka proizvajalca 212015 32/3

    Opis

    Izvedba:

    Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

    Opomba:

    ap max = 6,0 mm.
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico