RPKW 1204MOT HART

Št. art.: 212058 HART
Popust
12,24 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,36 € 12,24 € / kos
  • od 10 kos
    5,30 € 10,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
8.289 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RPKW 1204MOT
Tip HART
Zvrst HB7605
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212058 HART
EAN/GTIN 4062406390396
Številka proizvajalca 212058 HART

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
160
Jeklo < 50 HRC
H
110
Jeklo < 55 HRC
H
90
Jeklo < 60 HRC
H
65
Jeklo < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1,2 mm.
Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 3 mm.