Potopni rezkar 90° 66/4 mm

Št. art.: 211806 66/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 66 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 60 mm
Celotna dolžina Lcelotna 55 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 126 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 130 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 10 mm
Kot rampe αmaks 3,05 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 56,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211806 66/4
EAN/GTIN 4045197502063
Številka proizvajalca 211806 66/4

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico