VCGT 220530 FN z diamantno prevleko, HB7810, Tip: ALU

Št. art.: 211860 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGT 220530 FN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 3 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211860 ALU
EAN/GTIN 4045197555632
Številka proizvajalca 211860 ALU
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1900
Al (kratki odrezki)
N
1900
Al > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezkalna obračalna ploščica z diamantno prevleko za višje rezalne hitrosti in daljšo življenjsko dobo pri materialih z vsebnostjo silicija.

Opomba:

ap maks. = 7 mm za grobo obdelavo z ae = 1 × D.