Potopni rezkar 90° 52/3 mm

Št. art.: 211806 52/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 52 mm
    Število rezil Z 3
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 46 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 55 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 98 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 102 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 10 mm
    Kot rampe αmaks 4,05 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 42,34 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica VCG. 2205
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Vrsta izdelka Potopni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211806 52/3
    EAN/GTIN 4045197502056
    Številka proizvajalca 211806 52/3

    Opis

    Izvedba:

    Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico