Aluminijast kotni rezkar 32/2

Št. art.: 211757 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala z navojem
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    ⌀ D3 22 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 54 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 8 mm
    Kot rampe αmaks 4,39 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 19,56 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica ZDHT 1505
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 4 (15IP)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211757 32/2
    EAN/GTIN 4062406681869
    Številka proizvajalca 211757 32/2

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

    Pazi:

    Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU (r = 5,0 mm) in 211777 ALU (r = 6,0 mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

    Opomba:

    Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je 3,2 Nm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico