{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 8 mm | |
Kot rampe αmaks | 4,39 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,56 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 4 (15IP) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 211757 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681876 | |
Številka proizvajalca | 211757 32/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Aluminijast kotni rezkar 32/3
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | LO.U0904.. |
Izvedba držala | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |