{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 9 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,9 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 29,56 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 4 (15IP) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 211757 42/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107071 | |
Številka proizvajalca | 211757 42/4 |