ZDHT 150520FR-F10 ALU

Št. art.: 211768 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice ZDHT 150520FR-F10
    Radij rezila 2 mm
    Zvrst HU7705
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,1 – 0,25 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211768 ALU
    EAN/GTIN 4062406681937
    Številka proizvajalca 211768 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    2000
    Al (kratki odrezki)
    N
    1800
    Al > 10% Si
    N
    900
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Obodno brušene obračalne rezalne ploščice za natančno prileganje v nosilnem orodju. Zmogljiv finozrnat substrat najnovejše generacije rezalnih materialov. Optimizirana priprava rezalnih robov za uporabo v materialih, ki jih je lahko obdelovati.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico