Aluminijast kotni rezkar 50/3

Št. art.: 211759 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
⌀ D3 40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 90 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 8,4 mm
Kot rampe αmaks 2,29 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 37,56 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZDHT 1505
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219878 5 (15IP)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211759 50/3
EAN/GTIN 4062406681784
Številka proizvajalca 211759 50/3

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv sistem za rezkanje za visoke rezalne hitrosti. Izjemno natančno ležišče obračalne ploščice. Izjemna odpornost proti zvijanju zaradi optimizirane zaščite pred centrifugalno silo.

Pazi:

Pred uporabo obračalne rezalne ploščice št. 211776 ALU (r = 5,0 mm) in 211777 ALU (r = 6,0 mm) je treba prilagoditi ležišča za obračalno ploščico na nosilcu.

Opomba:

Priporočen vrtilni moment za pritrditev vpenjalnih vijakov art. 219878 4 in 219878 5 je 3,2 Nm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico