{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 150 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 7,6 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,27 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 67,56 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 5 (15IP) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 211759 80/5 | |
EAN/GTIN | 4062406681845 | |
Številka proizvajalca | 211759 80/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Aluminijast kotni rezkar, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 80/5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
536,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
780,00 €
655,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
501,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 7 |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |