{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezalne glave D | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zunanji ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Previsna dolžina A | 47 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 21 mm | |
priporočeni zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 210580 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522856 | |
Številka proizvajalca | 210580 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |