{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Zvrst | HU730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 20 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Dolžina rezil L2 | 15 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,16 mm | |
Prosta dolžina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210355 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557711 | |
Številka proizvajalca | 210355 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkalna glava za kopirno rezkanje HPC, neprevlečeni, ⌀ D h10: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
155,50 €
96,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
172,50 €
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
172,50 €
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Kot spirale | 32 stopinj | 30 stopinj | 15 stopinj |
Tip | W | N | H |
⌀ rezila D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | 0,2×D pri robljenju | 0,2×D pri robljenju |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje |