Rezkalna glava, z ostrimi robovi HPC, neprevlečeni, ⌀ D h10: 12mm

Št. art.: 210345 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Kot spirale: 42
  • Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Serija TopCut
⌀ rezila D 12 mm
Zvrst HU730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Kot spirale 42 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 12 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 22 mm
Dolžina rezil L2 12 mm
Celotna dolžina L 36,1 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,11 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,13 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210345 12
EAN/GTIN 4045197557643
Številka proizvajalca 210345 12

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
530
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za utore v polno za ap maks. ≤ 0,5 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico