{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 16 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 5 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 40 mm | |
Dolžina rezil L2 | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 45,3 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210343 16 | |
EAN/GTIN | 4045197722300 | |
Številka proizvajalca | 210343 16 |