VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 2mm

Št. art.: 208154 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 1,4 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Podajanje fz v PMMA akril 0,02 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208154 2
EAN/GTIN 4062406774752
Številka proizvajalca 208154 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posnemalnik zarobka s poliranimi prostori za odrezke in ostrimi rezili posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.
Toleranca: Mera S = +/–0,2 mm.
Kot konice =+/–5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 2mm

VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 2mm

po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 60 stopinj 30 stopinj
Toleranca držala h6 h6 h6 h6 h6
Tip N N N N N
Število zob Z 4 3 3 3 3
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka Posnemalnik zarobka
Posnemanje roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 30 stopinj 15 stopinj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico