VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 0,8mm

Št. art.: 208154 0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 0,8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 0,5 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,01 mm
Podajanje fz v PMMA akril 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208154 0,8
EAN/GTIN 4062406774738
Številka proizvajalca 208154 0,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posnemalnik zarobka s poliranimi prostori za odrezke in ostrimi rezili posebej za obdelavo aluminija in umetne mase.
Toleranca: Mera S = +/–0,2 mm.
Kot konice =+/–5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico