{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Majhen ⌀ D3 | 5 mm | |
Velik ⌀ D2 | 10 mm | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm | |
Podajanje fz v PMMA akril | 0,07 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208154 10M | |
EAN/GTIN | 4062406774820 | |
Številka proizvajalca | 208154 10M |