{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 8,5 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,085 mm | |
Podajanje fz v PMMA akril | 0,085 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208154 12 | |
EAN/GTIN | 4062406774837 | |
Številka proizvajalca | 208154 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90° 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
83,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 | 90 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 |
Mera S | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |