VHM četrtkrožni rezkar, TiAlN, Radij r: 0,5mm

Št. art.: 208020 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,01
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 0,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,01
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Majhen ⌀ D3 7 mm
Velik ⌀ D2 8 mm
Dolžina rezil Lc 0,5 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Radiusno rezkanje naprej
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208020 0,5
EAN/GTIN 4045197128942
Številka proizvajalca 208020 0,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
190
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ravnimi utori, brez popačenja profila.
Toleranca: r = ±0,01 mm.

Uporaba:

Za zaokroževanje in posnemanje robov s konturo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM četrtkrožni rezkar, TiAlN, Radij r: 0,5mm

VHM četrtkrožni rezkar, TiAlN, Radij r: 0,5mm

po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
76,40 €
50,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
102,00 €
65,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Velik ⌀ D2 8 mm 1,6 mm 8 mm 8 mm
Majhen ⌀ D3 7 mm 0,5 mm 7 mm 7 mm
Radij r 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm 0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm
⌀ držala Ds 8 mm 3 mm 8 mm 8 mm
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico