{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca radija konture | ±0,01 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 10 mm | |
Velik ⌀ D2 | 20 mm | |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 208020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197129031 | |
Številka proizvajalca | 208020 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM četrtkrožni rezkar 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
216,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Velik ⌀ D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
Majhen ⌀ D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Radij r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |