{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radij r | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca radija konture | ±0,01 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Majhen ⌀ D3 | 8 mm | |
Velik ⌀ D2 | 16 mm | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Radiusno rezkanje | naprej | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
Številka izdelka | 208020 4 | |
EAN/GTIN | 4045197129017 | |
Številka proizvajalca | 208020 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM četrtkrožni rezkar 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN | TiSiN |
Celotna dolžina L | 80 | 60 | 80 | 82 |
Majhen ⌀ D3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Radij r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dolžina rezil Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |